Trusquin universel avec coulisseau plat 200 mm

Réf.: 446150 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de traçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Graduation/lecture 0,1 mm
    Erreur admissible 200 µm
    Longueur de traçage 200 mm
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Largeur de l'arête de traçage 40 mm
    Type de produit Trusquins universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 446150 200
    EAN / GTIN 4045197204899
    Réf. fabricant 446150 200

    Description

    Exécution:

    Surface dépolie avec graduations proprement gravées.