Pied à coulisse de traçage, Longueur de traçage: 200mm

Réf.: 446100 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 16.55 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de traçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Graduation/lecture 0,1 mm
Graduation/lecture 1/128 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 100 µm
Longueur de traçage 200 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Matériau pointe à tracer Carbure
Type de produit Pieds à coulisse de traçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446100 200
EAN / GTIN 4045197204875
Réf. fabricant 446100 200

Description

Exécution:

Règle de mesure avec graduation précise. Pointe à tracer en carbure; curseur avec vernier et galet de butée.

Exécution - image:

Pointe à tracer
Galet de butée

Utilisation:

Pour le traçage de parallèles.