{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 100 mm | |
Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 160 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Incrément numérique convertible | 0,0001 / 0,001 mm | |
Erreur admissible avec touche de mesure axiale | 1 µm | |
Erreur admissible avec touche de mesure décentrée | 2 µm | |
Répétabilité avec touche de mesure axiale | 0,5 µm | |
Répétabilité avec touche de mesure décentrée | 1 µm | |
Méthode de déplacement du chariot de mesure | motorisé / manuel | |
Interface | TESA Link Connector TLC; Port USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Activation motorisée de la force de mesure (sélectionnable) | 0,63 / 1 ±0,1 N | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Colonnes de mesure |
Référence article | 445441 100 | |
EAN / GTIN | 7630041144338 | |
Réf. fabricant | 00730503 |