{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 600 mm | |
Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 770 mm | |
Domaine d’application avec support pour touche de mesure pivoté | 170 mm - 770 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Incrément numérique convertible | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
Répétabilité (plan) | 1 µm | |
Répétabilité (alésage) | 2 µm | |
Ecart de perpendicularité (frontal) | 8 µm | |
Interface | Système radio i-wi MAHR; Interface USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Nickel-hydrure métallique | |
Tension nominale | 4,8 V | |
Code art. piles/batteries incluses | 445430 | |
Force de mesure | 1,0 ± 0,2 N | |
Métrologie | numérique | |
Longueur surface du pied | 255 mm | |
Largeur surface du pied | 278 mm | |
Hauteur totale | 938 mm | |
Poids | 26 kg | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Colonnes de mesure |
Référence article | 445325 600 | |
EAN / GTIN | 4059192066888 |