Colonne de mesure numérique TESA MICRO-HITE avec panneau de commande 350

Réf.: 445285 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 490.00 /pcs.
  • CHF 540.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; TESA Link Connector TLC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 350 mm
    Plage d'utilisation maximale 0 mm - 520 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Incrément numérique convertible 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 2 + 2L / 1000 µm
    Précision de répétabilité (2 σ) ≤ 1 µm
    Ecart de perpendicularité (frontal) 7 µm
    Méthode de déplacement du chariot de mesure manuel
    Interface Interface USB; TESA Link Connector TLC
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Force de mesure 1,6 ±0,25 N
    Poids 33 kg
    Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
    Type de produit Colonnes de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 445285 350
    EAN / GTIN 7630041129892
    Réf. fabricant 00730073

    Description

    Exécution:

    Panneau de commande hybride
    • Clavier rétroéclairé, présentation structurée et simplifiée, informations claires.
    • Confort et flexibilité de commande grâce à l'utilisation du clavier et de l'écran tactile en parallèle.
    • Posture de travail ergonomique grâce au panneau de commande à réglage flexible.
    • Gain de temps et simplification des processus lors des mesures en série.
    • En option, gestion des données au moyen du logiciel de mesure Stat-Express ou Data-Direct. Enregistrement possible sur clé USB.

    Colonne de mesure numérique à déplacement manuel TESA MICRO-HITE pour mesures dans les directions de coordonnées 1D ou 2D.
    • Règle en verre incrémentale avec point de référence.
    • Très grande précision grâce à la correction automatique des écarts de mesure systématiques. Coefficient de dilatation linéaire comme l'acier.
    • Coussin d'air commutable
    • Commande conviviale grâce à une aide contextuelle en plusieurs langues dans les fonctions actives.

    Logiciel / fonctions de mesure
    • Nombreuses possibilités de mesure telles que parallélisme, mesures d'angle, mesures 2D simples, etc.
    • Ordinateur intégré.
    • Calcul automatique des résultats de mesure en cas de répétition de programmes grâce à des fonctions mémorisables.
    • Possibilité de saisie de tolérances spécifiques au client. Les tolérances ISO sont automatiquement mémorisées dans le logiciel. L'utilisateur bénéficie d'informations directes et clairement structurées sur la pièce mesurée (conforme/rebut).
    • Création aisée de rapports de mesure.

    Avantage(s):

    Mesure nettement plus rapide des points de rebroussement (min., max. ⌀) grâce à la technologie Quick-Center brevetée. Informations visuelles dans les environnements bruyants pour toutes les mesures.

    Utilisation:

    Construction robuste adaptée à une utilisation aussi bien en atelier qu'en laboratoire. Idéal pour les mesures en série.

    Livraison:

    Appareil de base TESA MICRO-HITE avec panneau de commande, support pour touche standard, touche standard avec palpeur et bille de mesure ⌀ 5 mm, pièce de référence, pompe électrique (montée) pour coussin d'air au niveau du pied de l'appareil, bloc batterie (batterie lithium-ion rechargeable), adaptateur secteur (chargeur), câble secteur. Certificat d'étalonnage SCS.

    Accessoire(s):

    Imprimante USB 445293; papier pour imprimante 445294; câble de données 498918 réf. USB; logiciel Data-Direct 498925; logiciel Stat-Express 498926; émetteur radio TESA BLE 498921 réf. BT; batterie de rechange 445443 réf. AKKU; capot de protection; nombreux accessoires spéciaux (p. ex. pour la mesure de la perpendicularité) disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier