Jeu de palpeurs de mesure, petits, Nombre de palpeurs: 4

Réf.: 445266 4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de palpeurs Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 4
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Réf. fabricant 00760232

Description

Adapté(s) pour:

TESA-HITE Magna 445240, TESA-Hite Magna 445260, TESA HITE 445245, TESA HITE 445261, TESA MICRO-HITE 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M 445275; 445290, TESA-HITE plus M 445270.

Contenu:

Bille en carbure ⌀ 3 mm: 445455 réf. 3
Disque en carbure ⌀ 14 mm: 445456 réf. 14
Cylindre en carbure ⌀ 2 mm: 445457 réf. 2
Palpeur ⌀ 6 mm, rayon 2,5 mm: 445458 réf. 2,5

Livraison:

Avec coffret en plastique.