Colonne de mesure numérique TESA-HITE, Type: 700

Réf.: 445245 700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 710.00 /pcs.
  • CHF 620.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: TESA Link Connector TLC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 715 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 870 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Précision de répétabilité (2 σ) 2 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 13 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure manuel
Interface TESA Link Connector TLC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Force de mesure 1,5 ± 0,5 N
Métrologie numérique
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445245 700
EAN / GTIN 7630041143638
Réf. fabricant 00730085

Description

Exécution:

Colonnes de mesure à réglage manuel, précises et très robustes. Palpage dynamique de la pièce avec une force de mesure constante. Commande aisée via le grand affichage numérique et les symboles des fonctions de mesure.
  • Système de mesure optoélectronique TESA Opto-µ. Règle en verre incrémentale avec point de référence pour une grande précision.
  • Grand écran clair avec chiffres de 21 mm de haut et symboles intuitifs. Ecran couleur et rétroéclairage pour une meilleure lisibilité.
  • Très longue durée de vie des piles pour des mesures autonomes.
  • Commande conviviale grâce à une aide contextuelle en plusieurs langues dans les fonctions actives.
  • Mesure nettement plus rapide des points de rebroussement (min., max. ⌀) grâce à la technologie brevetée Quick-Center Dynamic.
  • Coussin d'air pour un déplacement aisé et sans à-coups.

Avantage(s):

Conviennent particulièrement pour une utilisation en production. Face avant du panneau avec indice de protection IP65.

Utilisation:

Pour la mesure de hauteurs, de dimensions étagées, de diamètres, d'écarts d'alésages, de largeurs de rainures, d'écarts de parallélisme, etc.

Livraison:

Appareil de base avec pupitre de commande, support de touche de mesure, pièce de référence, câble secteur, touche de mesure standard avec bille en carbure ⌀ 5 mm, bloc d'alimentation 110 − 240 V, batterie Li-Ion rechargeable. Certificat d'étalonnage SCS.

Accessoire(s):

Divers accessoires spéciaux disponibles sur demande. Jeu de palpeurs de mesure 445266 et 445267, émetteur radio TLC-BLE 498921, câble de données 498918.