{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Hauteur traçage | 300 mm | |
Vernier | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,05 mm | |
Section règle | 30×12 mm | |
Métrologie | Analogique | |
Surface base, longueur | 165 mm | |
Surface base, largeur | 110 mm | |
Type de produit | Trusquin vertical |
Référence article | 443450 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889904 | |
Réf. fabricant | 443450 300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Trusquin vertical de précision avec loupe, Hauteur traçage: 300mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 576.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 201.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 314.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Erreur admissible | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Section règle | 30×12 mm | 28×9 mm | 28×9 mm |
Vernier | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Surface base, longueur | 165 mm | 135 mm | 145 mm |
Surface base, largeur | 110 mm | 90 mm | 105 mm |
Type de produit | Trusquin vertical | Trusquin vertical | Trusquin vertical |