Banc de contrôle de concentricité avec surface de mesure rectifiée sans comparateur 150 mm

Réf.: 443000 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur pointe (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alignement ou hauteur à niveau des poupées ±0,01 mm
Hauteur pointe 150 mm
Distance maximale entre pointes 450 mm
⌀ fourreaux 22 mm
⌀ colonne 22 mm
Hauteur de colonne 250 mm
⌀ bras transversal 16 mm
Long. bras transversal 125 mm
Hauteur totale sans support 250 mm
Largeur tasseau en T H7 12 mm
Longueur plaque de base 700 mm
Largeur plaque de base 180 mm
Charge admissible maximale par paire 20 kg
Poids 38 kg
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 443000 150
EAN / GTIN 4030234000305

Description

Exécution:

Support de mesure:
Avec réglage fin et trou de montage 8 H7. Le bras horizontal est réglable en hauteur et dans n'importe quel sens.
Poupées:
Mobiles. Poupée gauche avec pointe fixe, poupée droite avec pointe montée sur ressort.
Banc de mesure:
Rectifié avec précision, avec 2 rainures en T. Pour mise en place des poupées (tolérance H7) ou du support de mesure.
Planéité suivant DIN 876/1.

Utilisation:

Pour la mesure de la concentricité et de la planéité et le contrôle comparatif du parallélisme et du diamètre.

Livraison:

Banc de mesure, support de mesure.
Poupées mobiles sans support en V.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange