Petite table de mesure, Type: 50

Réf.: 442930 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 170.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/0
Porte-à-faux 49 mm
Hauteur de mesure maximale 100 mm
⌀ colonne 22 mm
⌀ socle 50 mm
Hauteur totale 200 mm
Poids 2,3 kg
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442930 50
EAN / GTIN 4030234000008

Description

Exécution:

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Surface de la table trempée, rectifiée et rodée. Support de comparateur ⌀ 8 mm.
Plateau avec rainures. Exécution robuste sans réglage fin.
Planéité ≤ 5 µm.