Petite table de mesure granit, Type: 65X75

Réf.: 442918 65X75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 170.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/0
Porte-à-faux 90 mm
Hauteur de mesure maximale 105 mm
⌀ colonne 22 mm
⌀ support de comparateur 8 mm
Longueur socle 75 mm
Largeur socle 65 mm
Hauteur totale 200 mm
Poids 3,2 kg
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442918 65X75
EAN / GTIN 2050002040687
Réf. fabricant 1B2-0100-00075

Description

Exécution:

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Support de comparateur ⌀ 8 mm.
Plateau en granit robuste.
Planéité ≤ 5 µm