{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 876/00 | |
Porte-à-faux | 62 mm | |
Hauteur de mesure maximale | 150 mm | |
⌀ colonne | 22 mm | |
Longueur socle | 78 mm | |
Largeur socle | 78 mm | |
Hauteur totale | 265 mm | |
Poids | 4 kg | |
Type de produit | Tables de mesure |
Référence article | 442900 78 | |
EAN / GTIN | 4045197519085 | |
Réf. fabricant | 442900 78 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Petite table de mesure, Longueur table: 78mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 530.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 287.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur totale | 265 mm | 210 mm |
Poids | 4 kg | 2,5 kg |
Hauteur de mesure maximale | 150 mm | 110 mm |
⌀ colonne | 22 mm | 24,4 mm |
Largeur socle | 78 mm | 80 mm |
Longueur socle | 78 mm | 80 mm |
Type de produit | Tables de mesure | Tables de mesure |