Table de mesure de précision universelle granit avec revêtement céramique 260 mm

Réf.: 442560 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 170.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur table (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876
Porte-à-faux 120 mm
Hauteur de mesure maximale 200 mm
⌀ colonne 35 mm
Longueur surface de mesure 200 mm
Largeur surface de mesure 140 mm
Longueur socle 260 mm
Largeur socle 140 mm
Poids 9,5 kg
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442560 260
EAN / GTIN 2050001048066

Description

Exécution:

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel de haute précision.
Colonne chromée avec filetage à pas rapide pour réglage grossier du bras horizontal. Le bras de mesure fixe est muni d’un dispositif de réglage parallèle fin.Support pour comparateurs et indicateurs de précision ⌀8mm.
Planéité ≤ 2 µm.
Avec revêtement céramique extrêmement résistant à l’usure (10× plus dur que le granit).

Utilisation:

Comme table de mesure universelle particulièrement stable et précise, pour tous types de mesure, notamment pour les mesures de parallélisme.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires