Table de mesure de précision universelle granit 260 mm

Réf.: 442550 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 170.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur table (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876
Porte-à-faux 120 mm
Hauteur de mesure maximale 200 mm
⌀ colonne 35 mm
Longueur surface de mesure 200 mm
Largeur surface de mesure 140 mm
Longueur socle 260 mm
Largeur socle 140 mm
Poids 9,5 kg
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442550 260
EAN / GTIN 2050001037046

Description

Exécution:

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel haute précision.
Colonne chromée avec filetage à pas rapide pour réglage grossier du bras horizontal. Le bras de mesure fixe est muni d’un dispositif de réglage parallèle fin.Support pour comparateurs et indicateurs de précision ⌀8mm.
Planéité ≤ 2 µm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires