Support de comparateur universel

Réf.: 442000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
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
⌀ bras transversal D1 16 mm
Long. bras transversal L1 180 mm
⌀ colonne D2 16 mm
Hauteur colonne L2 300 mm
Longueur socle 250 mm
Largeur socle 60 mm
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442000
EAN / GTIN 4045197204479

Description

Exécution:

Socle entièrement usiné avec surfaces d’appui rectifiées. Semelle prismatique avec V rectifié pour pose sur arbres et corps cylindriques. Surface avec rainure en T pour déplacer la colonne de mesure. Tige stable. Bras transversal avec réglage fin au niveau du support du comparateur.

Utilisation:

Contrôle de concentricité sur machines-outils et dispositifs, ou contrôle du parallélisme de surfaces de guidage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange