Mini-support avec aimant permanent et articulation à rotule LC6200

Réf.: 441185 LC6200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Long. bras articulé L1 38 mm
Long. bras articulé L2 38 mm
Raccord fileté M5
Force d'attraction 300 N
⌀ pied magnétique 30 mm
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441185 LC6200
EAN / GTIN 7290005393150

Description

Exécution:

Support de mesure compact avec aimant permanent puissant pour faciliter l'installation dans des espaces de travail exigus. Support de comparateur Vario pour queue ⌀ 8 mm et indicateurs à levier avec guidage prismatique.
Trois articulations à rotule avec blocage central pour un positionnement rapide et aisé.