Exécution:
Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur. Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Le système mécanique breveté permet d’obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Les bras articulés pivotent de 360° autour du support de comparateur et sont orientables sur plus de 180°. Support de comparateur avec queue ⌀ 8 mm ou prisme.
Petit support hydraulique avec aimant permanent très puissant, similaire au code art.085940réf.35. Du fait de la double enveloppe, la force magnétique ne s’exerce que vers le bas. Avec plaque de protection. Convient particulièrement en association avec les indicateurs à levier. Le réglage fin sur la base pivote sur l’aimant.
Remarque(s):
En cas de serrage ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.