Exécution:
Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur.Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d’obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Lesbras articuléspermettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°.Support de comparateuravec queue ⌀ 8 mm ou prisme.
Base magnétique avec semelle prismatique. Aimant permanent puissant. Commande de la puissance magnétique par interrupteur marche/arrêt. La force magnétique s’exerce par les pans de la semelle prismatique ainsi que par la face dorsale de la base.
Livraison:
Base magnétique
440868 réf. 2.
Remarque(s):
En cas de serrage ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.