Contrôleur d'épaisseur numérique, Plage de mesure: 0-15mm

Réf.: 438990 0-15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 39.85 /pcs.
  • CHF 51.60 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 15 mm
Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible ±0,010 mm
Répétabilité 0,005 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
⌀ bille en carbure 1,5 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb 17 mm
Longueur contact de mesure inférieur Hf 17 mm
Largeur de rainure minimale 2,5 mm
Profondeur de rainure maximale 15 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 45 mm
Force de mesure 1,3 N - 1,5 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Contrôleurs d'épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438990 0-15
EAN / GTIN 2050001918987

Description

Exécution:

Un bras de palpage fixe et un mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de valeurs prédéfinies préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec tapis de charge, accessoires de raccordement et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A3, câble de données 497440, adaptateur radio 498954 réf. A4.