Palpeur rapide d’intérieur numérique avec palpeur 3 points 7-14 mm

Réf.: 438985 7-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 42.00 /pcs.
  • CHF 36.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Interface Bluetooth; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 7 mm - 14 mm
    Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Erreur admissible 0,01 mm
    Répétabilité 0,004 mm
    Interface Port USB; Interface Bluetooth; Port USB
    Indice de protection IP IP 67
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 2
    Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
    Contact de mesure 1
    Largeur de rainure minimale 0,8 mm
    Profondeur de rainure maximale 2,2 mm
    Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 34 mm
    Force de mesure 1 N - 1,4 N
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Métrologie numérique
    Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 438985 7-14
    EAN / GTIN 2050002041011
    Réf. fabricant L107P3

    Description

    Exécution:

    1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue.
    Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de presets préalablement saisies.
    Palpeur 3 points pour une détermination sûre et rapide des valeurs mesurées.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 2 piles 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

    Accessoire(s):

    Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange