Palpeur rapide d’intérieur 40-60 mm

Réf.: 438950 40-60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 51.60 /pcs.
  • CHF 39.85 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 40 mm - 60 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Indice de protection IP IP 65
⌀ bille en carbure 1 mm
Largeur de rainure minimale 1,5 mm
Profondeur de rainure maximale 8 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 80 mm
Métrologie analogique
⌀ comparateur 65 mm
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438950 40-60
EAN / GTIN 2050001036889

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.