{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 20 mm | |
Incrément numérique convertible | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,03 mm | |
Répétabilité | 0,01 mm | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic; Interface Bluetooth | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
⌀ bille en carbure | 1,5 mm | |
Longueur contact de mesure supérieur Hb | 24 mm | |
Longueur contact de mesure inférieur Hf | 2,5 mm | |
⌀ alésage min. | 9 mm | |
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 80 mm | |
Force de mesure | 1,1 N - 1,6 N | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Type de produit | Contrôleurs d'épaisseur |
Référence article | 438573 0-20F | |
EAN / GTIN | 2050002040915 | |
Réf. fabricant | K2R20 |