Contrôleur d’épaisseur avec comparateur pour tubes, Plage de mesure: 0-50mm

Réf.: 438560 0-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 51.60 /pcs.
  • CHF 39.85 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 50 mm
Lecture 0,05 mm
Erreur admissible 0,05 mm
Indice de protection IP IP 65
⌀ bille en carbure 3 mm
⌀ alésage min. 12 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 169 mm
Métrologie analogique
⌀ comparateur 66 mm
Type de produit Contrôleurs d'épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438560 0-50
EAN / GTIN 2050001036780

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.