{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Type de produit | Jauges d'épaisseur rapides | |
Plage de mesure | 0 mm - 30 mm | |
Lecture | 0,1 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 0,05 mm | |
⌀ surfaces de mesure | 10 mm | |
Porte-à-faux | 50 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste |
Référence article | 438280 0-30 | |
EAN / GTIN | 4031452200041 | |
Réf. fabricant | 20004 |