{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 12 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 0,02 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
⌀ surfaces de mesure | 5 mm | |
Porte-à-faux | 20 mm | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauges d'épaisseur rapides |
Référence article | 438251 0-12 | |
EAN / GTIN | 4946368727332 | |
Réf. fabricant | 700-119-30 |