{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Type de produit | Jauges d'épaisseur rapides | |
Plage de mesure | 0 mm - 10 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Erreur admissible | 0,02 mm | |
⌀ surfaces de mesure | 10 mm | |
Porte-à-faux | 30 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste |
Référence article | 438210 0-10 | |
EAN / GTIN | 4045197204356 | |
Réf. fabricant | 438210 0-10 |