Support à section carrée avec queue d’aronde 11,5X7

Réf.: 436511 11,5X7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage 4 mm; 8 mm
Longueur de serrage 70 mm
Section de queue 11,5×7 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 436511 11,5X7
EAN / GTIN 4067263211815
Réf. fabricant 436511 11,5X7

Description

Exécution:

Supports à serrage prismatique.

Adapté(s) pour:

Indicateurs à levier avec supports prismatiques.