Indicateur à levier avec cadran horizontal, longueur bras palpeur 14,5 mm 0,4/28 mm

Réf.: 436355 0,4/28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 51.00 /pcs.
  • CHF 41.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2270
    Plage d'indication par sens 0,4 mm
    Lecture 0,01 mm
    Ecart fe 10 µm
    Ecart total ftot 13 µm
    Erreur de réversibilité fu 3 µm
    ⌀ bille de mesure 2 mm
    Plage de pivotement 2×110 degré
    Longueur bras palpeur 14,5 mm
    Force de mesure 0,2 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Métrologie analogique
    ⌀ corps max 28 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 436355 0,4/28
    EAN / GTIN 4059192013196
    Réf. fabricant 4302200

    Description

    Exécution:

    Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
    Indicateurs à levier avec cadran horizontal.
    Mahr − Instrument de mesure monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Palier de palpeur monobloc inséré dans la fourche, d’où alignement particulièrement précis; antimagnétique.
    Lecture 1/100.

    Utilisation:

    Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l’alignement de pièces à usiner.

    Livraison:

    Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

    Accessoire(s):

    Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

    Pièce(s) de rechange:

    Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

    Remarque(s):

    Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01− Etendue d'écart 10µm, étendu d'écart total 13 µm, hystérésis 3µm.
    Lecture 0,002/0,001− Etendue d'écart 2 µm, étendu d'écart total 4 µm, hystérésis 2µm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange