{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage d'indication par sens | 0,25 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart fe | 10 µm | |
Ecart total ftot | 13 µm | |
Erreur de réversibilité fu | 5 µm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Plage de pivotement | 2×110 degré | |
Longueur bras palpeur | 41,2 mm | |
Force de mesure | 0,07 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 29 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436351 0,25/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013523 | |
Réf. fabricant | 4306200 | |
Fabricant | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |