Touche carbure, longueur bras palpeur 36,5 mm 2R mm

Réf.: 436317 2R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté M1,4
⌀ bille de mesure 2 mm
Longueur palpeur L 36,53 mm
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 436317 2R
EAN / GTIN 7630041110869
Réf. fabricant 01860305

Description

Exécution:

Palpeur avec bille rubis (résistance à l’usure élevée, non magnétique, non conducteur).

Adapté(s) pour:

Indicateurs à levier TESA, raccord fileté M1,4.

Adapté(s) pour:

43 6225