{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2270 | |
Plage d'indication par sens | 0,4 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Plage de pivotement | 2×110 degré | |
Force de mesure | 0,15 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 29 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436301 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013332 | |
Réf. fabricant | 4305200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indicateur à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm 0,4/29 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 83.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ axe de fixation h6 | 8 | 8 |
⌀ corps max | 29 | 29 |
Plage d'indication par sens | 0,4 | 0,4/29 |
Norme | DIN 2270 | DIN 2270 |
Plage de pivotement | 2×110 | 2×110 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |