Indicateur à levier, petit modèle 0,25/29 mm

Réf.: 436265 0,25/29
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 41.00 /pcs.
  • CHF 51.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 513
Norme DIN 2270
Plage d'indication par sens 0,25 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart fe 10 µm
Ecart total ftot 14 µm
Erreur de réversibilité fu 4 µm
⌀ bille de mesure 2 mm
Plage de pivotement 2×95 degré
Longueur bras palpeur 33,3 mm
Force de mesure 0,3 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 29 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 436265 0,25/29
EAN / GTIN 4946368850498

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
Indicateurs à levier avec bras palpeur long. Lecture 1/100.
Boîtier sans supports prismatiques. Avec levier d’inversion du sens de mesure. Tige de serrage vissée.
Mitutoyo − Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Insensible aux champs magnétiques.

Avantage(s):

  • Commutateur de changement de sens de mesure pour changer facilement le sens de mesure.
  • Les engrenages de précision montés sur rubis garantissent des mesures fluides et précises.

Utilisation:

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l’alignement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01 − marge d’écart 10 µm, écart total 14 µm, erreur de réversibilité 4 µm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange