{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2270 | |
Plage d'indication par sens | 0,4 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Plage de pivotement | 2×110 degré | |
Longueur bras palpeur | 17,4 mm | |
Force de mesure | 0,3 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | Analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436261 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4946368675688 | |
Réf. fabricant | 513-404-10E |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Indicateur à levier, longueur de bras palpeur 17,4 mm 0,4/40 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
CHF 109.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 108.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 86.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ axe de fixation h6 | 8 | 8 | 8 |
Force de mesure | 0,3 | 0,15 | 0,15 |
⌀ bille de mesure | 2 | 2 | 2 |
Plage de pivotement | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | Analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Indicateur a levier | Indicateur a levier | Indicateur a levier |