Indicateur à levier, longueur bras palpeur 12,5 mm 0,1/40 mm

Réf.: 436250 0,1/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 26.75 /pcs.
  • CHF 33.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2270
Plage d'indication par sens 0,1 mm
Lecture 0,002 mm
Ecart fe 2,7 µm
Ecart total ftot 4 µm
Erreur de réversibilité fu 2 µm
⌀ bille de mesure 2 mm
Plage de pivotement 2×110 degré
Longueur bras palpeur 12,5 mm
Force de mesure 0,15 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 436250 0,1/40
EAN / GTIN 2050001046642

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
Lecture 2/1000.
GIROD − Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Boîtier robuste, insensible aux champs magnétiques. Swiss Made.

Utilisation:

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l’alignement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,002/0,001 − marge d'écart 2 µm, marge d'écart totale 4 µm, erreur de réversibilité 2 µm.