{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2270 | |
Plage d'indication par sens | 0,4 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Plage de pivotement | 2×110 degré | |
Longueur bras palpeur | 12,5 mm | |
Force de mesure | 0,15 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436200 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 2050001040039 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Indicateur à levier, longueur bras palpeur 12,5 mm 0,4/40 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 138.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 111.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 85.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
⌀ corps max | 40 | 40 | 40 |
Plage d'indication par sens | 0,4 | 0,4/29 | 0,4/40 |
⌀ bille de mesure | 2 | 2 | 2 |
Plage de pivotement | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Type de produit | Indicateur a levier | Indicateur a levier | Indicateur a levier |