Vérificateur d’alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 18-35mm

Réf.: 435203 18-35
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 48.80 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 92.00 /pcs.
  • CHF 21.85 /pcs.
  • CHF 31.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 18 mm - 35 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 0,5 µm
Profondeur de mesure 100 mm
Nombre de touches de mesure 9
Largeur du disque de centrage 12,7 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435203 18-35
EAN / GTIN 4946368854885
Réf. fabricant 511-711-20
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Vérificateur d’alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du⌀ d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.
Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du ⌀ ainsi que la concentricité et la cylindricité de l’alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432051 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.