Appareil de mesure de cônes intérieurs IFM, Plage de mesure: 0,5-20mm

Réf.: 435172 0,5-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 30.85 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 878
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 0,5 mm - 20 mm
Valeur de graduation 0,01 mm
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Dispositifs de mesure de chanfreins

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435172 0,5-20
EAN / GTIN 2050001055743
Réf. fabricant 19400000

Description

Exécution:

Appareil de mesure IFM avec cône de mesure 90° pour la détermination du ⌀ de cône intérieur maximal. La croix trempée du cône de mesure est introduite dans le cône intérieur. Le ⌀ maximal est calculé par pression jusqu’à la butée.

Livraison:

Avec comparateur.

Remarque(s):

Modèles spéciaux avec d'autres angles de cône disponibles sur demande. Appareils de mesure de la longueur des chanfreins disponibles sur demande. Comparateur et corps de base disponibles individuellement.