Dispositif de mesure de contours Novomètre 14-24 mm

Réf.: 435170 14-24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 31.85 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 0,1 mm
Plage de mesure 14 mm - 24 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de mesure de contours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435170 14-24
EAN / GTIN 2050001951311
Réf. fabricant 62400017

Description

Exécution:

Dispositif de mesure de contours Novomètre pour la mesure du diamètre intérieur moyen d'alésages ronds, ovales ou polygonaux. Pour la mesure de pièces élastiques.

Remarque(s):

Modèle avec affichage numérique ou avec accouplement à friction pour force de mesure reproductible disponible sur demande. Modèle pour mesurer les diamètres extérieurs disponible sur demande. Version fixe avec table disponible comme support de pièce. Novomètre avec lecture 0,01 mm disponible sur demande.