Tige pour broche de mesure OD 50 mm

Réf.: 435160 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur tige (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Raccord fileté broche/tige M10×1
    ⌀ tige 12 mm
    Longueur support 50 mm
    Type de produit Support de broche de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 435160 50
    EAN / GTIN 2050001041555
    Réf. fabricant 32000072

    Description

    Exécution:

    Tige OD avec filetage M10×1. Pour raccordement direct sur toutes les broches de mesure OD, tige ⌀ 12mm.

    Remarque(s):

    Supports pour palpeurs électriques et en version renforcée (⌀ tige 18 mm), ainsi que supports avec rétraction pour décharger les contacts de mesure disponibles sur demande.