Rallonge pour profondeur de mesure, Longueur: 500mm

Réf.: 435142 500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tuyau 12 mm
Longueur 500 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435142 500
EAN / GTIN 2050001051080
Réf. fabricant 12000001
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Utilisation:

Pour augmenter la profondeur de mesure.

Adapté(s) pour:

Vérificateurs d’alésage à partie de la réf. 35 − 60.

Remarque(s):

Des rallonges en carbone sont disponibles pour les grandes profondeurs de 1000 mm à 4000 mm. Pour des raisons de sécurité, ne pas combiner des rallonges pour mesures de grandes profondeurs.