Touche de mesure pour plage 6 − 8 mm Carbure 6,8 mm

Réf.: 435091 6,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mesure 6,8 mm
Plage de mesure 6 mm - 8 mm
Type de produit Touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435091 6,8
EAN / GTIN 2050001950352
Réf. fabricant 10100008

Description

Utilisation:

Pour réglage aux différents ⌀ de mesure.

Adapté(s) pour:

Vérificateurs d’alésage de précision SU 435040; 435050; 435060; 435070.