Vérificateur d’alésage de précision carbure sans comparateur SU, Plage de mesure: 8-12mm

Réf.: 435050 8-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 48.80 /pcs.
  • CHF 92.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 8 mm - 12 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 0,5 µm
Profondeur de mesure 100 mm
Nombre de touches de mesure 9
Largeur du disque de centrage 6,5 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435050 8-12
EAN / GTIN 2050001040015
Réf. fabricant 10200000

Description

Exécution:

Vérificateurs d’alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents ⌀ par l'inermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.
Touches de mesurecarbure rapporté.

Utilisation:

Pour la mesure précise d’alésages (⌀), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d’alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs de précision numériques 434671, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.