Porte-palpeur sans bouton de rappel 0,95-20,6 mm

Réf.: 435012 0,95-20,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour plage de mesures nominales (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour plage de mesures nominales 0,95 mm - 20,6 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435012 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001063885
Réf. fabricant 62500009

Description

Adapté(s) pour:

Plage de mesures nominales 0,95−20,6 mm.