Support de comparateur coudé 60°, Longueur de serrage: 25mm

Réf.: 434918 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté M2,5
⌀ tige de serrage 8 mm
Longueur serrage L1 25 mm
Longueur L2 support (sans tige de serrage) 49,3 mm
Course du palpeur 3 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434918 25
EAN / GTIN 4059192016234
Réf. fabricant 4365020

Description

Exécution:

Support coudé pour comparateurs avec ⌀ de tige de serrage 8 mm h6.
Raccord fileté M2,5 pour toutes les formes de touche. Course de touche = 3 mm.

Livraison:

Avec touche de mesure standard avec bille en carbure (⌀ 3 mm).