Support de comparateur coudé 45° 50 mm

Réf.: 434917 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Raccord fileté M2,5
    ⌀ tige de serrage 8 mm
    Longueur serrage L1 50 mm
    Longueur L2 support (sans tige de serrage) 53,7 mm
    Course du palpeur 3 mm
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434917 50
    EAN / GTIN 4059192016210
    Réf. fabricant 4365011

    Description

    Exécution:

    Support coudé pour comparateurs avec ⌀ de tige de serrage 8 mm h6.
    Raccord fileté M2,5 pour toutes les formes de touche. Course de touche = 3 mm.

    Livraison:

    Avec touche de mesure standard avec bille en carbure (⌀ 3 mm).