{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Messbereich | ±5 mm | |
Répétabilité | 0,05 µm | |
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) | 1 + 4 × L µm | |
Relevage touches de mesure | Mécanique | |
Course du palpeur | 10,3 mm | |
Compatibilité | TESA | |
Soufflet de protection | Viton | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Force de mesure au point zéro électrique | 0,9 N | |
Type de produit | Palpeur |
Référence article | 434783 GT61 | |
EAN / GTIN | 7630041112603 | |
Réf. fabricant | 03230041 |