Palpeur inductif axial GT21M

Réf.: 434775 GT21M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±1 mm
Répétabilité 0,01 µm
Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Relevage touches de mesure Mécanique
Course du palpeur 4,3 mm
Référence fabricant GT21M
Compatibilité Mahr
Soufflet de protection Nitrile
Indice de protection IP IP 65
Force de mesure au point zéro électrique 0,63 N
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434775 GT21M
EAN / GTIN 2050001949950
Réf. fabricant 03290143

Description

Exécution:

Palpeur de précision polyvalent.
  • Touche mobile précise à bille.
  • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.
  • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.
  • Insensible aux variations de température et aux forces latérales grâce au roulement à bille.
  • Excellente protection électromagnétique.
Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.
Compatible avec les afficheurs Mahr.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

Accessoire(s):

Touches de mesure, ressorts de pression.