Palpeur inductif, Type: P2004M

Réf.: 434760 P2004M
Remise
355,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±2 mm
Répétabilité 0,1 µm
Ecart de linéarité à ± 0,5 mm 0,4 µm
Ecart de linéarité à ± 1,0 mm 1,5 µm
Référence fabricant P 2004M
Compatibilité Mahr
Indice de protection IP IP 64
Force de mesure au point zéro électrique 0,75 ±0,15 N
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434760 P2004M
EAN / GTIN 4059192055042

Description

Exécution:

Palpeurs inductifs compatibles avec les demi-ponts Mahr ou Tesa. Grande robustesse, guidage à bille et protection contre les perturbations CEM grâce à l’alliage nickel-fer. Linéarité très élevée sur l’ensemble de la plage de mesure.
Capuchon coudé pour sortie de câble radiale. Câble recourbable grâce au capuchon joint.

Fonctionnement:

IP64 : Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

Livraison:

Avec mode d’emploi, câble de raccordement (2,5 m).

Accessoire(s):

Ressorts de pression, rallonge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier