Exécution:
Afficheur de valeurs mesurées compact avec écran tactile/couleur de 4,3 pouces et fonction de mémorisation des valeurs mesurées. Raccordement pour 2 palpeurs de mesure inductifs (demi-pont ou pont complet réversible). Appareil également compatible avec les palpeurs Tesa. Possibilité d’afficher simultanément jusqu’à 4 caractéristiques. Exportation de données au format DFQ ou CSV via le port USB.
Fonctionnement:
- Fonctions de valeurs mesurées dynamiques: max., min., max.-min., (min.-max.)/2, moyenne.
- Affichage des valeurs mesurées sous forme numérique et de barres en trois couleurs.
- 2 entrées de commutation et 2 sorties de commutation, sans potentiel (par ex. transfert des valeurs mesurées, tolérance min./max.).
- Adaptation automatique de la graduation en fonction des limites de tolérance.
Utilisation:
Possibilité d'utilisation comme afficheur pour tâches de mesure simples (+A, −A) et calcul des deux palpeurs (par ex. A+B, A−B, 0,5A+B). Pour une utilisation en atelier et en production.
Livraison:
Avec bloc d'alimentation USB, pied.
Accessoire(s):
Extension en option avec cartes enfichables sur interface de bus de terrain: Profibus, Profinet ou Ethernet/IP.