Exécution:
Afficheur de valeurs mesurées avec écran tactile couleur 7 pouces bien lisible. Possibilité d’affichage simultané de 1 ou 2 mesures via les 2 raccords pour palpeurs de mesure inductifs ou les deux entrées USB. 4 modes d’affichage sont disponibles pour une lecture optimale des résultats. Les palpeurs de mesure TESA sont automatiquement identifiés. Garantie de la mesure dynamique grâce à la saisie de données brutes de 4300/seconde.
Prêt pour la prochaine génération:
La mise à jour vers TWIN-T20 vous permet de bénéficier d’une interface moderne et intuitive qui simplifie la lecture des valeurs mesurées. Vous avez accès à plusieurs vues d’affichage, à des valeurs de consigne prédéfinies, à de nouvelles options de sortie (TLC-BLE, USB HID), à un port USB et à des touches programmables personnalisables.
Fonctionnement:
- Formules de base (+A, -A, +B, -B et combinaisons de A et B).
- Mesures dynamiques (min., max., max.-min, moyenne, etc.).
- Tolérances réglables avec affichage OK/NOK.
- Fonction de classification intégrée (8 max.).
- Sortie de données via RS232, USB ou Bluetooth®.
IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Utilisation:
Idéal pour des contrôles en laboratoire et en production.
Livraison:
Avec câble secteur à visser sur l’écran, adaptateur pour UE, ZH, UK et USA.
Remarque(s):
Afficheur Twin T20 Nano pour la visualisation de palpeurs de mesure Heidenhain disponible sur demande.